マザーツール
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様
分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
0~90
アズワン品番
3-9770-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45073484
MT-145(一般校正(中国語))
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000