曜日別特売

ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付

ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付 - マザーツール

突き刺型プローブが付いた温度計
HI/LOアラーム設定機能
MAX/MIN値表示機能
出張サービスに便利な携帯型

仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073764MT-861(一般校正)
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする