曜日別特売

低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付

低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付 - マザーツール

組み込み用温度計

仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073825MT002C/C(一般校正(英語))
17,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする