曜日別特売

水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付

水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付 - マザーツール

IP67防水仕様、水洗い可能です。
食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅
タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン
T型熱電対センサ採用7
HACCPチェック機能LED搭載
マグネット付き

仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073850MT-812(一般校正)
20,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする