マザーツール
アナログミニテスタ 校正証明書付
導通ブザー付き
1.5V・9V用BATTレンジ付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電圧(10/50/250/500V)、直流電流(0.5/50/250A)、抵抗(1kΩ)●DCV:10~500V●ACV:10~500V●DCA:0.5m~250mA●Ω:1kΩ●バッテリーテスト:1.5V/9V●電源:UM-3×1
アズワン品番
64-3729-10
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45073990
MT-4B(KOUSEI)(一般校正)
¥
22,600
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000