曜日別特売

PC対応デジタルマルチメーター 校正証明書付

PC対応デジタルマルチメーター 校正証明書付 - マザーツール

電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き
USB通信機能搭載
静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能
指示板日本語対応モデル

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリードアズワン品番64-3729-15校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074035MT-4520(KOUSEI)(一般校正)
26,100
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする