マザーツール
交流デジタルクランプメーター 校正証明書付
挟みやすい両開き式クランプ
3200カウントバーグラフ付き
AC/DC電圧計、導通ブザー付き
データホールド機能付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2
最大測定導体径(Φmm)
42
アズワン品番
64-3729-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074087
MT-600A(KOUSEI)(一般校正)
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000