パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択
PCでのデータ編集が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:キャパシタンス:1kHz(20/200/nF/2μF)、100Hz(200/2000nF/20/200/2000μF)、直流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2/20/200MΩ)、交流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ)、インダクタンス(20/200mH)●表示:メイン表示/19999カウント、サブ表示/1999カウント●測定パラメータ:L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数9、θ(位相角)、ESR●測定モード:シリアル、パラレルモード●キャパシタンス:20p~20mF●インダクタンス:20μ~2000H●抵抗:20Ω~200MΩ●測定周波数:100Hz~100kHz●電源:006p×1●付属品:テストクリップ(赤・黒)、取説、電池アズワン品番64-3729-29校正証明書一般校正内容量1個