マザーツール
非接触温度計 校正証明書付
高確度D:S比=20:1
最大、最小、平均、温度差Mode切り替え
放射率可変:0.10~100
オートパワーオフ機能付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個
測定範囲(℃)
-60~760
アズワン品番
64-3729-35
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074218
MT-9(KOUSEI)(一般校正)
¥
45,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000