マザーツール
デジタル風速計 校正証明書付
データホールド機能
電池残量表示
MAX値表示/平均値表示
バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3
測定項目
風速・温度
風速測定範囲(m/s)
0~30
アズワン品番
64-3729-42
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074464
MT-EN1A(KOUSEI)(一般校正)
¥
80,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000