マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付
軽量、小型設計で携帯に便利
1台で風速、風量、温度の測定が可能
土木、建築、空調設備の保守点検に最適
データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃
測定項目
風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
アズワン品番
64-3729-43
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074480
SP-82AT(KOUSEI)(一般校正)
¥
72,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000