SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)測定項目風速、風量、温度、湿度、露点風速測定範囲(m/s)0.2~25アズワン品番64-3729-44校正証明書一般校正内容量1個