Mitutoyo(ミツトヨ)
インサイドノギス 536-142 英語版校正証明書付
内側測定専用のノギスです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様
器差(mm):±0.12
測定範囲(mm)
(内側)10~200
最小表示量(mm)
0.05
アズワン品番
63-7255-37-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075049
NT14-20(一般校正(英語))
¥
78,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000