曜日別特売

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075164CD-P15M(一般校正(英語))0~15063-7257-70-56
33,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075189CD-P15MR(一般校正(英語))0~15063-7257-71-56
33,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075207CD-P15MW(一般校正(英語))0~15063-7257-72-56
39,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075225CD-P15MWW(一般校正(英語))0~15063-7257-73-56
48,100
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075250CD-P20M(一般校正(英語))0~20063-7257-74-56
39,200
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075268CD-P20MW(一般校正(英語))0~20063-7257-75-56
45,300
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075286CD-P20MWW(一般校正(英語))0~20063-7257-76-56
54,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075304CD-P20S(一般校正(英語))0~20063-7257-77-56
35,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする