曜日別特売

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075347CFC-60GC(一般校正(英語))外側/0~600、内側/20.1~62063-7261-24-56
180,500
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075365CFC-60GL(一般校正(英語))外側/0~600、内側/20.1~62063-7261-25-56
180,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075390CFC-45GL(一般校正(英語))外側/0~450、内側/20.1~47063-7261-26-56
175,500
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075408CFC-45GC(一般校正(英語))外側/0~450、内側/20.1~47063-7261-27-56
175,500
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075426CFC-45G(一般校正(英語))外側/0~450、内側/20.1~47063-7261-28-56
142,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする