ブレードノギス 英語版校正証明書付 NT13シリーズ

ブレードノギス 英語版校正証明書付 NT13シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。
外側用測定面は超硬合金チップ付です。
段差測定も可能です。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075444NT13-30(一般校正(英語))0~30063-7265-19-56
56,500
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075469NT13-20(一般校正(英語))0~20063-7265-20-56
53,700
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075487NT13-15(一般校正(英語))0~15063-7265-21-56
48,700
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする