Mitutoyo(ミツトヨ)
自動ストップノギス 校正証明書付 NEシリーズ
指かけ部が自動クランプになっています。
段差測定も可能です。
仕様
最大許容誤差(mm):EmPE(外側測定)・SmPE(内側測定):±0.08●付属品:収納ケース
最小表示量(mm)
0.05
最大測定長(mm)
300
アズワン品番
63-7267-62-20
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075609
NE30(一般校正)
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000