デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ

デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。
段差測定も可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様器差(mm):±0.02●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075810NTD12-P15M(一般校正(中国語))63-7267-68-57
37,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45075828NTD12P-P15M(一般校正(中国語))63-7267-69-57
50,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする