曜日別特売

デジマチックノギス 定圧 573-191-30 中国語版校正証明書付

デジマチックノギス 定圧 573-191-30 中国語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 定圧 573-191-30 中国語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。
サムローラにより、微動送りが簡単にできます。
絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様器差(mm):±0.05●本尺のジョウの移動量:0.3mm●測定力:0.5~1.0N測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7288-83-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含まず。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075855NTD25-20AX(一般校正(中国語))
81,300
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする