曜日別特売

デジマチックノギス 500-153-30 英語版校正証明書付

デジマチックノギス 500-153-30 英語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。
通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。
データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。

仕様器差(mm):±0.03●繰返し精度(mm):0.01●サムローラ:あり●データ出力:あり●電源:酸化銀電池(SR44)×1個●電池寿命:約5年(通常使用時)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式●応答速度:無制限●液晶表示部:7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm●機能:電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールド●警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー●使用温度(℃):0~40●保存温度(℃):-10~60●保護等級:なし●サイズ:404×111.5mm●重量:350g測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7289-68-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※器差は、量子化誤差を含まない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075864CD-30AX(一般校正(英語))
55,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする