Mitutoyo(ミツトヨ)
スイベルノギス 536-212 英語版校正証明書付
スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。
段差測定も可能です。
仕様
器差(mm):±0.05●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)
0~200
最小表示量(mm)
0.05
アズワン品番
63-7289-91-56
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075907
NT21-20(一般校正(英語))
¥
44,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000