Mitutoyo(ミツトヨ)
ポイントノギス 536-121 英語版校正証明書付
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。
段差測定も可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様
器差(mm):±0.05●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)
0.05
最大測定長(mm)
150
アズワン品番
63-7290-26-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075950
NT12-15(一般校正(英語))
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000