曜日別特売

ホールテスト/368-002/ D2シリーズ

ホールテスト/368-002/ D2シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

堅牢で緻密な構造です。
測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。
三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
止まり穴の底面近くまで測れます。
HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。

仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)測定範囲(mm)2.5~3目量(mm)0.001校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※器差は測定面の全面が当たる場合の値です。
※最大差とは器差のうち最大値と最小値との差です。
D1、D2、E1~E3は二点式となります。
※セットリングはオプションです。
※標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076379D2(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関64-3733-85
165,350
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45086565D2(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正64-3760-43
165,350
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする