曜日別特売

テストバー 167-132 MB-800シリーズ

テストバー 167-132 MB-800シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

外側マイクロメータの基点調整に使用します。

仕様呼び寸法(mm):800●呼び寸法の許容差(μm):±17●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076616MB-800(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関64-3736-89
31,960
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45086915MB-800(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正64-3763-96
31,960
30,980
34,078(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする