Mitutoyo(ミツトヨ)
自動ストップノギス 531-103 NE30シリーズ
指かけ部が自動クランプになっています。
段差測定も可能です。
仕様
最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.08●付属品:収納ケース
最小表示量(mm)
0.05
最大測定長(mm)
300
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076704
NE30(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
64-3737-51
¥
34,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087089
NE30(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正
64-3766-25
¥
34,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000