Mitutoyo(ミツトヨ)
微動送り付ノギス 532-101 NM13シリーズ
スライダは微動送りができます。
段差測定も可能です。
仕様
最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)
0.02
最大測定長(mm)
130
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076720
NM13(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
64-3737-52
¥
18,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087098
NM13(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正
64-3766-26
¥
18,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000