曜日別特売

自動ストップノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NEシリーズ

自動ストップノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NEシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
指かけ部が自動クランプになっています。
段差測定も可能です。

仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.08●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.05最大測定長(mm)300アズワン品番64-3754-17デプスバー(有・無)あり校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45085497NE30(JCSS校正)
35,350
34,980
38,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする