曜日別特売

テストバー 167-404 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

テストバー 167-404 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。

仕様呼び寸法(mm):2000●呼び寸法の許容差(μm):±41●L寸法:423●直径(mm):Φ11.9アズワン品番64-3755-83校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45086170MB-2000(一般校正)
108,400
107,800
118,580(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする