Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロジャッキ/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
作動範囲(mm):60~75●目量(mm):0.01●積載物の最大質量(kg):400●最大荷重時のハンドル力(N):90
アズワン品番
64-3756-51
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45086179
7850(一般校正)
¥
60,450
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000