曜日別特売

ABSクイックミニ 700-119-30 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

ABSクイックミニ 700-119-30 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。

用途
小物を測る
真珠、宝石、エンジンタペット用 シム、ねじ類・薄物を測る
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、 うどん、そばなど食品、 メディアのサブストレート、 箔、薄板、フィルタ布など医療用品・細い線、バーを測る
釣糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、 プリント基板用ドリル、配線
仕様器差(mm):±0.02●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:5年●最大応答速度(mm/sec):無制限●測定力(N):2以下●機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オン/オフ機能●重量:100g測定範囲(mm)0~12最小表示量(mm)0.01アズワン品番64-3767-73校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45087150PK-1012APX(一般校正)
25,850
24,980
27,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする