デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ

デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大測定長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45087168SD-100F(一般校正)100064-3768-66
156,480
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087186SD-10F(一般校正)10064-3768-69
52,550
51,980
57,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087204SD-15F(一般校正)15064-3768-73
55,350
54,980
60,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087229SD-20F(一般校正)20064-3768-77
57,950
56,980
62,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087238SD-30F(一般校正)30064-3768-81
60,550
59,980
65,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087247SD-45F(一般校正)45064-3768-83
82,870
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087256SD-60F(一般校正)60064-3768-85
102,770
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087265SD-80F(一般校正)80064-3768-87
129,270
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする