曜日別特売

デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ

デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

仕様器差(mm):0.03●繰り返し精度(mm):0.01●応答速度:無制限●電池寿命:約18,000時間●形状:横形・単機能タイプ最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大測定長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45087177SD-10AX(一般校正)10064-3768-67
26,750
25,980
28,578(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087195SD-15AX(一般校正)15064-3768-71
27,350
26,980
29,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087220SD-20AX(一般校正)20064-3768-75
30,650
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする