曜日別特売

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 - KNF

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。

仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45091194N816.3KT.45.18(一般校正)
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする