KNF
真空ポンプ 試験成績書付
メーカー3年間保証付
高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。
回転数制御による流量コントロールが可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様
排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3771-11
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45091228
N950.50KTE-W(一般校正)
¥
471,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000