曜日別特売

こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 - アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 - アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 - アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 - アズワン

AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。

仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45092576EA701AE-1B(一般校正)
40,800
40,700
44,770(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする