曜日別特売

はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付

はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 - アズワン

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。

仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45092585EA701AE-2(一般校正)
124,000
123,000
135,300(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする