鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-112シリーズ

鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-112シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品
高度なラッピング技術により優れた密着性を実現
高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品

仕様組数:112個組●呼び寸法(mm):1.0005、1.001~1.009、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):1.01~1.49/0.01、0.5~24.5/0.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。アズワン品番65-2506-88校正証明書JCSS校正内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45094308BM1-112-2(JCSS校正,校正機関)校正機関
577,000
569,800
626,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする