鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-56シリーズ

鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-56シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品
高度なラッピング技術により優れた密着性を実現
高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品

仕様組数:56個組●呼び寸法(mm):0.5、1.001~1.009、1.01~1.09、1.1~1.9、1~24、25、50、75、100●寸法段階(mm):1.001/0.001、1.01/0.01、1.1/0.1●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。校正証明書JCSS校正内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45094360BM1-56-1(JCSS校正,校正機関)校正機関65-2506-93
366,000
359,800
395,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45094369BM1-56-2(JCSS校正,校正機関)校正機関65-2506-94
315,000
309,800
340,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする