セラミックゲージブロックバラ 45.00mm JCSS校正証明書付 613756シリーズ

セラミックゲージブロックバラ 45.00mm JCSS校正証明書付 613756シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要
測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい
万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能
鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能
セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない
白地に黒文字で読みやすいマーキング
磁化せず鉄粉等が付かない
均一で緻密な組織により高い密着力を維持

校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45096575613756-02(JCSS校正)65-2509-57
23,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45096584613756-03(JCSS校正)65-2509-58
20,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45096600613756-04(JCSS校正)65-2509-59
18,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45096575613756-02(JCSS校正)45079626613756-02(一般校正)613756-02(JCSS校正) セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 611611シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45079626セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 611611シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45096584613756-03(JCSS校正)45079635613756-03(一般校正)613756-03(JCSS校正) セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 611611シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45079635セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 611611シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45096600613756-04(JCSS校正)45079644613756-04(一般校正)613756-04(JCSS校正) セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 611611シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45079644セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 611611シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする