Mitutoyo(ミツトヨ)
クーラントプルーフデジタルノギス 中国語版校正証明書付
切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。
オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様
繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。
測定範囲(mm)
0~150
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
6-5700-11-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定データ出力端子はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45100520
CD-P15S(一般校正(中国語))
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000