曜日別特売

クイックマイクロ 出力機能付 英語版校正証明書付

クイックマイクロ 出力機能付 英語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ 出力機能付 英語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。
シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。
電源ON毎のゼロセットは不要です。
研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。
最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。
ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。

仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)測定範囲(mm)0~30最小表示量(mm)0.001アズワン品番6-5701-11-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45100529MDQ-30MX(一般校正(英語))
53,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする