曜日別特売

水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ

水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ - 安藤計器製工所

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
測定範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451009061-NM-31-JCSS(JCSS校正)340-10~5064-0702-68
45,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451009241-NM-14-JCSS(JCSS校正)400150~20064-0702-72
135,000
134,800
148,280(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451009401-NM-15-JCSS(JCSS校正)400200~25064-0702-73
100,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451009491-NM-16-JCSS(JCSS校正)400250~30064-0702-74
104,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451009581-NM-17-JCSS(JCSS校正)400300~36064-0702-75
109,000
108,800
119,680(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451009151-NM-32-JCSS(JCSS校正)34050~10064-0702-69
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする