佐藤計量器製作所
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様
精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
-10~50
アズワン品番
1-626-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45102595
7540-00(一般校正(中国語))
¥
33,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000