壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。
センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。
電源キーのみの容易な操作です。

仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠●★校正ポイントは25℃,80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103749SK-100WP(一般校正(中国語))
42,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする