防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付

防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7383-11-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103864SK-270WP(一般校正(中国語))
36,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする