デジタル温度計 校正証明書付

デジタル温度計 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所デジタル温度計 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。
測定範囲全域で総合精度は±0.16です
-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。
ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
汎用センサと接続時は精度は落ちます。
指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。
白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。
センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。
指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。
低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。
汎用センサと接続時は精度は落ちます。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。
機能性、耐久性とデザインの両立
机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。
壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。
指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。

仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。測定温度範囲(℃)-105.00~365.00アズワン品番3-5914-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。
※日本国内電池メーカー各社は充電式ニッケル水素電池を密閉構造の機器で使用することを禁じています。本器には充電式でないマンガン、アルカリ電池をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103907SK-810PT(一般校正)
66,500
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする