曜日別特売

デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ

デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ - 佐藤計量器製作所

フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。
上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。

仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109026SK-500B(JCSS校正)
オープン
359,800
395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする