曜日別特売

ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付

ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付 - 小野測器

ポケットに入る小型・薄型サイズです。
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
小型で多機能タイプ。

仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-24校正証明書JCSS校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109078HT-4200(JCSS校正)
48,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする