小野測器
ハンドタコメーター 中国語版校正証明書付
ポケットに入る小型・薄型サイズです。
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
小型で多機能タイプ。
仕様
測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
30~50000
アズワン品番
1-1024-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45109096
HT-4200(一般校正(中国語))
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000