曜日別特売

毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ

毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ - SIBATA(柴田科学)
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45111930020170-1(一般校正(中国語))37010.0161-4413-03-57
22,300
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111966020170-10(一般校正(中国語))415100.161-4413-04-57
26,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112000020170-2(一般校正(中国語))37020.0261-4413-05-57
23,700
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112027020170-5(一般校正(中国語))39050.0561-4413-06-57
24,500
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする